ハチミツスプーン

ハチミツスプーン - タイガークラウンハチミツスプーン - タイガークラウンハチミツスプーン - タイガークラウン

蜂蜜を瓶から盛り合わせる時にタラタラと蜂蜜がたれず、きれいに使用できる便利なスプーンです。

材質スチロール樹脂長さ(mm)175質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×175耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30内容量1個
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、または変化することがあります。
※タワシ、またはみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848586#453
230
219
241(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする