タイガークラウン
キウイスプーン&オレンジデコレーター
一本でいろいろな機能付き。
キウイをカットし食べやすい大きさにすくい取れます。
オレンジの皮むき種とりが簡単です。
軽くて持ちやすく安全に皮むきができ、爪や指を傷つけます。
用途
キウイのカット、オレンジの皮むき等に。
材質
本体/ABS樹脂
長さ(mm)
190
質量(g)
(オレンジデコレーター、キウイスプーン)10、11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
オレンジデコレーターサイズ:23×18×190、キウイスプーン:27×22×190
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させて下さい。
※タワシや磨き粉で洗うと傷がつくことがあります。
※鋭くなった部分で指などを傷つけないように注意してご使用下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848595
#457
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください