タイガークラウン
クールスタンド21cm
ベアリングを使ったなめらかな回転が特徴。
焼き上がったスポンジやパイをのせ、回転台を動かしながらデコレーションすると手早くムラなくできます。
用途
ケーキのデコレーションに。
材質
スチロール樹脂、べアリング/スチール
直径(Φmm)
195
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×208×34
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
底径(Φmm)
195
内容量
1個
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、または変化することがあります。
※水洗いするとベアリングがサビるおそれがあります。
※濡れた布巾でよく拭き取り保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848604
#460
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください