タイガークラウン
ST蛇の目型
焼き上がりの美しい波模様が特徴的。
くぼみの模様がとっても豪華な感じを演出。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。
用途
ゼリーやプディングの型に使ったりバターを塗ってケーキ型にも使えます。
材質
本体/ステンレス鋼(18-0)
容量(mL)
1200
質量(g)
320
寸法(幅W×高さH)(mm)
202×69
寸法(Φ×mm)
205×70
品名・タイプ
ゼリー・プディング型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848744
#535
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください