タイガークラウン
STエンゼル型180 2号
ドーナツのようなリングの形が特徴的。
中央に穴があいているので火の通りが良く重い生地でも軽く焼き上がります。
焼き上がったら中央にフルーツなどをトッピング。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。
用途
ケーキやパン・ゼリーやババロアに。
材質
本体/ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
850
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×51
寸法(Φ×mm)
200×52
品名・タイプ
ケーキ・パン・ゼリー・ババロア型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848760
#537
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください