タイガークラウン
絞り出し袋口金付
無毒・無害で耐熱・耐冷性に秀れています。
丈夫で洗いが簡単!汚れもすぐに落ちます。
ネジ式で口金と絞り袋が固定され使いやすく美しく飾り付けられます。
材質
袋/ポリウレタン、口金/ステンレス鋼(18-0)、キャップ/ポリエチレン
耐熱温度(℃)
袋:耐熱/120、耐冷/-30
耐久温度(℃)
キャップ:耐熱/80、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848769
#543
絞り出し袋1枚/口金6個(丸型・花形3弁・花形5弁・ばら型・葉型・波型)/口金キャップ1個
180×300×3
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
28848778
#544
絞り出し袋1枚/口金6個(丸型・花形3弁・花形5弁・ばら型・葉型・波型)/口金キャップ2個
150×250×3
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください