曜日別特売

W式めん棒

W式めん棒 - タイガークラウンW式めん棒 - タイガークラウンW式めん棒 - タイガークラウンW式めん棒 - タイガークラウン

広く平らに伸ばす、型の中で伸ばす1本でふた役なので便利で楽しい。
お菓子の他に、ぎょうざの皮やピザ生地などお料理にも大活躍。

材質金属部/ステンレス鋼(18-0)、ローラー/天然木(クリア塗装)質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×184×34寸法(Φ×mm)ローラー小:33.5×60、ローラー大:33×108内容量1本
注意
※初めてご使用になる時、食器用洗剤でよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取って乾燥させてからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848787#546
1,200
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする