タイガークラウン
PHフルーツクリ抜型
果物や野菜をくり抜型でクルリと回すようにしてすくい取ると小さなコロコロボールが簡単に作れます。
ちょっぴり大きさの違うボールでホームパーティーにも色を添えて下さい。
材質
金属部/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/ポリプロピレン
質量(g)
30
寸法(Φmm)
くり抜部:25、29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×19×190
品名・タイプ
特殊型
耐久温度(℃)
ハンドル:耐熱/120、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時製品をよく洗ってからお使いください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後水気を拭き取ってからご収納ください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848909
#572
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください