タイガークラウン
マイティラック
キッチン・洗面所、扉の内側にオールマイティーに使える便利品。
キッチンツールや小道具を『はさむ/さす/かける』収納で使いやすさ抜群!スペースもとらず取り付けも簡単です。
用途
キッチンツールや小道具の収納に。
付属品
両面テープ
材質
本体/スチロール樹脂、ハンガー/ポリエチレン
質量(g)
120
耐荷重(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×52×60
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30、ハンガー品質耐熱/90、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849006
#690
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください