タイガークラウン
鍋の蓋掛け リッド 4P
鍋の蓋をスッキリ収納。
従来の鍋の蓋掛けよりスッキリわずらわしさがなく取り出しが簡単です。
用途
鍋蓋の収納に。
付属品
両面テープ
材質
本体/ポリプロピレン
寸法(mm)
引掛部:22×50
質量(g)
10
耐荷重(kg)
両面テープ:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×35×57
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※タワシ、またはみがき粉で磨くと傷が付くことがあります。
※レモンなど柑きつ類の皮に含まれているテルペン、又は油脂によって変質することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849040
#707
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください