タイガークラウン
P.クッキー抜型
クリスマスやバレンタインなどのシーズンイベントやミニパーティーには高いディスプレイ効果を発揮!
クッキーの他にゼリー・チーズや野菜などを抜くこともできます。
材質
本体/ABS樹脂
品名・タイプ
クッキー型
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※安定した場所使用してください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れを良く洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849058
#745
星型抜部:75×72×18
8
85×82×18
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
28849067
#746
ツリー型抜部:65×92×18
10
78×101×18
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
28849076
#747
アニマル型抜部:54×108×18
8
64×118×18
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
28849085
#748
白鳥抜部:102×65×18
10
112×75×18
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください