タイガークラウン
P.エアーローラー
片手でかる~くころがすだけ!
簡単に空気抜きができます。
クッキーやパイ・タルトなどお菓子の生地をのしたあと必ずエアーローラーで穴をあけると焼けた時、ふくれずにきれいに焼き上がります。
用途
クッキーやパイ・タルト生地の穴あけに。
材質
本体/ポリアセタール
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×66×205
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※安定した場所使用してください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れを良く洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849119
#756
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください