タイガークラウン
ブック型
思わず次のページが開きたくなるブック型です。
記念日やお祝いの日、その日にちなんだ1ページをデコレーション。
材質
本体/スチール
品名・タイプ
デコ型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849164
#912
750
270
205×150×33
143×200×31
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
28849180
#911
1340
400
245×185×40
180×240×39
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください