タイガークラウン
手作り口金
穴の太さが3~4mm位の大きさで文字や縁飾りなどに便利。
応用範囲が広いので組み合わせで楽しい飾りができます。
材質
本体/クロムメッキ
形状
丸型/中
サイズ
小
質量(g)
1
口径(Φmm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×18×31
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849295
#1001
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください