タイガークラウン
手作り口金
花型は花や縁飾りや縄、かご目まで応用範囲の広いのが魅力。
切り込みが5~8個のものがあり切り込みの深いほどボリューム感が出ます。
材質
本体/真鍮
サイズ
小
質量(g)
1
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×高さH)(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849320
#1003
花型/切目8切
18×28
3.8
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
28849329
#1004
花型/切目8切
18×30
3
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
28849338
#1005
ばら型/切目5切
18×26
3.3
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください