タイガークラウン
手作り口金
絞り袋を垂直にもち1/4回転させながらかわいい花を絞り出します。
材質
本体/真鍮
形状
花型変形/切目6切
サイズ
小
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×29
口径(Φmm)
10
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849469
#1018
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください