タイガークラウン
手作り口金
丸い穴が太いものはエクレアの生地などを絞り出す時に重宝します。
大きな点やボリュームのある太い線引きのときにも便利です。
材質
本体/真鍮
形状
丸型
サイズ
大
質量(g)
4
寸法(幅W×高さH)(mm)
26×40
口径(Φmm)
12
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849487
#1020
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください