タイガークラウン
手作り口金
花や縁飾りや縄、かご目まで応用範囲の広いのが魅力。
切り込みが5~10個のものがあり切り込みの深いほどボリューム感が出ます。
材質
本体/真鍮
サイズ
大
質量(g)
4
口径(Φmm)
15
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849505
#1022
花型/切目10切
26×38
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
28849514
#1023
花型/切目6切
26×38
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
28849530
#1024
花型/切目8切
26×37
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
28849539
#1025
花型,切目5切
26×38
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください