タイガークラウン
手作り口金
エクレアの生地などを絞りだしたり大きな点やボリュームのある太い線引きのときに重宝します。
先が斜めに切ってあるのでシュークリームなどのクリームを注入するのにも便利です。
材質
本体/真鍮
形状
シュークリーム型
サイズ
大
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×65
口径(Φmm)
5.5
寸法(Φ×mm)
先端:5.5×35
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849557
#1029
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください