手作り フラワーネイル

手作り フラワーネイル - タイガークラウン

人形やお花などのデコレーションをフラワーネイルの上に作り仕上げたらケーキに乗せるだけ!
細かく繊細な形のデコレーションも簡単に作れます。
模様のバリエーションを広げましょう

材質ステンレス質量(g)6寸法(幅W×高さH)(mm)38×64寸法(Φ×mm)40×60、皿部:40×5内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28849575#1031
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする