タイガークラウン
ババロア
ババロアの他にプリンやゼリーにも。
蒸し菓子やカップケーキなど焼型としても重宝します。
材質
ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
250
質量(g)
54
寸法(幅W×高さH)(mm)
94×50
寸法(Φ×mm)
100×50
品名・タイプ
ババロア型
底径(Φmm)
48
内容量
1個
注意
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水でよくすすいだ後、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849697
#1062
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください