タイガークラウン
コモントルテ型 180
シンプルな浅めの基本型。
平たく円形に焼いたスポンジケーキに季節のデザートやクリームで飾り付け。
スポンジケーキの他にタルトやフォカッチャなどきれいにこんがり焼きあげます。
材質
スチール
容量(mL)
950
質量(g)
215
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×44
寸法(Φ×mm)
188×45
品名・タイプ
トルテ型
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849819
#1092
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください