タイガークラウン
フラワーケーキ型
焼き上がりのフラワー模様が特徴的。
いろいろなデコレーションで型の模様を楽しみましょう。
材質
スチール
容量(mL)
800
質量(g)
167
寸法(幅W×高さH)(mm)
158×50
寸法(Φ×mm)
165×52
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849916
#1095
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください