曜日別特売

チョコレートハート型

チョコレートハート型 - タイガークラウンチョコレートハート型 - タイガークラウン

バレンタインにピッタリのハート型チョコレート。
片面ずつ溶かしたチョコレートを流し込み合わせれば、かわいいハート型のチョコレートができます。

材質ステンレス鋼(18-8)容量(mL)50質量(g)75外寸(mm)86×130×25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×58×15品名・タイプチョコレート型内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28849925#1100
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28849934#1101
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする