曜日別特売

ムジタルトボート型

ムジタルトボート型 - タイガークラウンムジタルトボート型 - タイガークラウンムジタルトボート型 - タイガークラウンムジタルトボート型 - タイガークラウンムジタルトボート型 - タイガークラウンムジタルトボート型 - タイガークラウン

タルトはフィリング(中身)で変化をつけます。
フルーツ・ジャム・クリームなどを詰めて自分だけのオリジナルタルトを作ってみてください。
型の縁が刃状になっているので生地を型に入れて縁を指で押すだけできれいに生地が切れます。

材質スチール品名・タイプタルト型内容量1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28849959#1109602660×117×1554×111×14
250
239
263(税込)
4日以内出荷
28849968#1110402055×110×1448×102×13
250
239
263(税込)
3日以内出荷
28849977#1111301550×100×1344×94×12
250
239
263(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする