タイガークラウン
18-8オーバル 小判型
小さい型でひとり分ずつ作れる。
フィナンシェなどの焼き菓子やテリーヌなどのお料理まで幅広くお使い頂けます。
18-8ステンレスなのでサビにくく、お手入れがとっても楽です。
材質
ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
50
質量(g)
43
外寸(mm)
65×45×33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×43×31
品名・タイプ
フィナンシェ型
内容量
1個
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は、食器用洗剤でよく洗い乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850178
#1147
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください