タイガークラウン
P.レーシングカー型
手軽に使えるゼリー型。
プリン・ババロア・ゼリーはもちろん、ピラフなどの型抜きに使ったりできます。
かわいいパステルカラーで使いやすくシンプルな形です。
材質
スチロール樹脂
容量(mL)
220
質量(g)
28
外寸(mm)
83×126×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×123×45
品名・タイプ
プリン・ババロア・ゼリー・ピラフ
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※たわし又はみがき粉で磨くと傷がつくことがあります。
※レモン等かんきつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850214
#1159
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください