タイガークラウン
モールド
かわいいハート型のチョコレートにあなたの想いをデコレーション。
エレガントでかわいいチョコレートが作れます。
ホワイトチョコなどと組み合わせて作るとより一層華やかになります。
材質
PET
質量(g)
25
内寸(mm)
69×64×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×10
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※キズがつきやすいので、たわし等は使わないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850300
#1184
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください