タイガークラウン
モールド
ハートが2つ重なった、かわいいチョコレート。
エレガントでかわいいハートのチョコレートが作れます。
味の違うチョコレートと組み合わせて作るとより一層華やかになります。
材質
PET
寸法(mm)
22×28×20
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×20
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※キズがつきやすいので、たわし等は使わないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850309
#1188
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください