タイガークラウン
モールド
バラ形のキュートでエレガントなチョコレートが作れます。
ホワイトチョコやストロベリーチョコを使って色々アレンジも楽しめます。
材質
PET
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×11
寸法(Φ×mm)
大:38×10(6個)、小:23×8(8個)
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※キズがつきやすいので、たわし等は使わないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850318
#1189
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください