タイガークラウン
モールド
気持ちをストレートに伝えたいときにはハートをちりばめてプレゼント。
カーブの形をしたかわいいハートのチョコレートが作れます。
ホワイトチョコやナッツなどと組み合わせて作るとより一層華やかになります。
材質
PET
寸法(mm)
66×66×17
容量(mL)
200、約40/個
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×18
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※キズがつきやすいのでたわし等は使わないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850327
#1190
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください