曜日別特売

PCトレー

PCトレー - タイガークラウンPCトレー - タイガークラウン

できあがったケーキやオードブルの盛り合わせやトレーとしてお使いいただけます。

材質メタクリル樹脂形状質量(g)250寸法(幅W×高さH)(mm)290×19耐久温度(℃)耐熱/70、耐冷/-30底径(Φmm)中:250食器の種類洋食器内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※リッドは冷蔵庫用ではありません。
※たわし又はみがき粉で磨くとキズつくことがあります。
※ご使用後は食器用洗剤で良く洗い乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28850424#1252
850
789
868(税込)
翌々日出荷
28850440#1253
850
789
868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする