タイガークラウン
アルミプリィズム シェル型6P
貝殻の形のマドレーヌ型。
熱伝導率が良いダイキャストに型は離れのよいシリコーン樹脂焼付塗装を施しました。
一口サイズですから、食べやすくプレゼントに最適です。
材質
アルミダイカスト
容量(mL)
210
質量(g)
420
外寸(mm)
190×200×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×199×19
品名・タイプ
マドレーヌ
耐久温度(℃)
耐熱/250、耐冷/-10
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからお使い下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※ご使用後はスポンジたわしで洗い、充分乾燥させてから保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850449
#1254
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください