タイガークラウン
ジンジャースナップクッキー型
シーズンイベントやミニパーティーに。
ケーキのデコレーションとしても高いディスプレイ効果を発揮します。
ステンレス製なのでサビにくくお手入れ楽チン。
材質
ステンレス鋼(18-8)
寸法(mm)
手が下:27×35×31、手が上:28×35×31
質量(g)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×34×31
品名・タイプ
クッキー型
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850546
#1300
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください