タイガークラウン
ハロウィン抜型ミニ
ハロウィンにぴったりのミニこうもり型。
ステンレス製ですので錆びにくく形崩れせずに抜け、大変使いやすいです。
アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(18-8)
品名・タイプ
クッキー型
内容量
1個
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※金属タワシ又は・みがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850625
#1371
7
ミニこうもり型
50×27×19
48×25×19
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
28850634
#1372
7
ミニおばけ型
42×41×19
40×39×19
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
28850650
#1373
6
ミニかぼちゃ型
39×31×19
37×29×19
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
28850659
#1374
8
ミニねこ型
39×45×19
37×43×19
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください