タイガークラウン
フランス風 波型カッター
フランス風揚げポテトをくっきりとした輪郭のクリンクルカットに。
ポテトの他にチーズやかまぼこなどの食材をカット。
切り口がきれいな波模様にスライスできます。
材質
金属部/ステンレス、ハンドル/ナイロン
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×18×207
刃のサイズ(mm)
50×5×100
耐久温度(℃)
耐熱/90、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※安定した場所で使用して下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を充分拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850835
#1541
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください