曜日別特売

18-8流しかん 小

18-8流しかん 小 - タイガークラウン18-8流しかん 小 - タイガークラウン18-8流しかん 小 - タイガークラウン18-8流しかん 小 - タイガークラウン18-8流しかん 小 - タイガークラウン18-8流しかん 小 - タイガークラウン

仕切りが自由に取り外せる!ゼリーや寒天・玉子豆腐も作れます。
仕切りを使ってそれぞれにお好みの具を入れて楽しめます。
丈夫で冷えやすいステンレス製。

材質金属部/ステンレス鋼(18-8)容量(mL)700質量(g)255外寸(mm)158×111×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×109×48品名・タイプゼリー型・寒天・卵豆腐内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※手や指に傷をつけないように注意して下さい。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※直接火にあてたり、火のそばに置かないでください。
※熱くなり変形ややけどの恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28850844#1543
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする