タイガークラウン
カップケーキメーカー
お家で食べるカップ型がつくれます。
つまんで食べれる一口サイズ!生地の種類を変えるだけで、おやつ・朝食・お弁当のおかずなどレパートリーが広がります。
着脱式なので使用後洗いやすいです。
材質
本体/アルミニウム合金、金具/ステンレス鋼(18-0)、取っ手/フェノール樹脂
質量(g)
990
外寸(mm)
185×168×47
内寸(mm)
185×163×33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×394×47
品名・タイプ
カップケーキ型
耐熱温度(℃)
取手:180
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗ってからってから収納してください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※使用中は本体が熱くなります。
※ハンドル以外は触れないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850948
#1576
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください