タイガークラウン
焼きごて あしあと 大
お菓子やパンのワンポイントに。
焼き上がったお菓子やパンにちょこんと模様があるだけで可愛さがアップします。
直火で模様の部分だけよく焼いてお使い下さい。
材質
本体/ステンレス鋼(18-8)
長さ(mm)
持ち棒:293(4×4角)
寸法(mm)
こて先:17×16×12
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×300×41
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗ってからってから収納してください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※使用中は本体が熱くなります。
※ハンドル以外は触れないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850975
#1598
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください