タイガークラウン
アルスター ミニパウンド型SP
パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。
熱伝導率がよく焼きムラがなくきれいに焼きあがります。
材質
本体/ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
380
質量(g)
105
外寸(mm)
63×207×41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×199×40
品名・タイプ
パウンド型
内容量
1個
注意
※ご使用前は食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※食器乾燥機、食器洗浄機には入れないで下さい。
※ご使用後はよく洗い、乾かしてから収納して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850984
#1601
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください