タイガークラウン
ステンレス 金属めん棒 大
生地を均一にきれいに仕上げられます。
ステンレス製で適度な冷たさがあり、パイ生地やクッキーの生地を伸ばすのに最適です。
材質
ステンレス鋼(18-8)、キャップ/ABS樹脂
質量(g)
315
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×32
寸法(Φ×mm)
ローラー部:32×400、キャップ:31×25
耐久温度(℃)
キャップ:耐熱/80、耐冷/-30
内容量
1本
注意
※初めてお使いになるときは、特にくっつきやすいので、手粉をたくさんまぶしてからご使用下さい。
※湿気があると生地がくっついて扱いにくいので、よく乾かしてからご使用ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851079
#1623
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください