曜日別特売

スプーン型シリコーンゴムヘラ

スプーン型シリコーンゴムヘラ - タイガークラウンスプーン型シリコーンゴムヘラ - タイガークラウンスプーン型シリコーンゴムヘラ - タイガークラウンスプーン型シリコーンゴムヘラ - タイガークラウン

混ぜて、そのまま盛り付けがきれいにできます。
高温・低温の調理もOK!お鍋に残ったほんの少しのバターやソースをきれいにすくい取れます。
お料理をかき混ぜたり、空気を含ませながらケーキのたねをまぜるのにも大変役立ちます。

材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)寸法(mm)スプーン部:60×18×90、柄部:20×10×185質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×18×272品名・タイプケーキ型耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20内容量1個
注意
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。
※刃物類や缶詰の切り口などにご注意下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※電子レンジ不可食品によっては色が染まることがありますが、衛生上の心配はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28851088#1627
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする