曜日別特売

セルクル型ハート

セルクル型ハート - タイガークラウンセルクル型ハート - タイガークラウン

セルクルは枠だけの型です。
天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。
中の詰め物は流れ出ないものが適しています。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。

材質ステンレス鋼(18-8)品名・タイプセルクルリング内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗い乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28851115#1238430110156×149154×147×30
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28851124#123926080122×118120×116×30
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする