曜日別特売

プディング型 4号

プディング型 4号 - タイガークラウンプディング型 4号 - タイガークラウン

焼型の模様を生かしてデコレーション!熱効率がよいアルミダイキャストなので、きれいに生地が焼き上がります。
かわいくてアツアツのお菓子を作ってみてください。

仕様ウェーブ数:6材質本体/アルミダイカスト容量(mL)250質量(g)54寸法(幅W×高さH)(mm)65×31寸法(Φ×mm)73×35品名・タイププディング型底径(Φmm)57内容量1個
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからお使いください。
※金属たわし・みがき粉・ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※ご使用後はスポンジたわしで洗い、充分乾燥させてから保管してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機に入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28851158#1653
1,100
969
1,066(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする