曜日別特売

フタ付パン焼アルスター

フタ付パン焼アルスター - タイガークラウンフタ付パン焼アルスター - タイガークラウンフタ付パン焼アルスター - タイガークラウンフタ付パン焼アルスター - タイガークラウン

角型の食パンがふっくら焼けます。
蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。

材質本体/スチール、補強材/ステンレス鋼(18-0)内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は水洗いせずに、汚れ等をきれいに拭き取り、食用油等を隅々まで軽く塗ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※製品都合上、スリ傷がつく場合がございますがご使用いただく際に支障はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28851176#16601500518105×220×8795×209×86
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
28851185#16653600994焼型:132×260×130120×248×129
3,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする