タイガークラウン
ST押し型おにぎり器
型にご飯をムラなく詰めて押し型でまっすぐ押し出すだけ。
18-8ステンレスなのでサビにくく衛生的で丈夫!型くずれせずとっても使いやすい商品です。
材質
ステンレス鋼(18-8)
寸法(mm)
押手:62×18×58
品名・タイプ
デコ型
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851194
#1667
92
92×76×58
89×73×42
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
28851210
#1668
92
89×74×58
86×71×43
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
28851219
#1685
73
103×63×58
100×60×43
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください