18-8 ケーキボール 18cm

18-8 ケーキボール 18cm タイガークラウン
(1件のレビュー)

混ぜたり、泡立てたり、お料理やお菓子作りに大活躍のステンレス製のボール。

材質ステンレス鋼(18-8) 容量(mL)2700 サイズ(cm)18 寸法(Φ×mm)内径:180×128 底径(Φmm)88 内容量1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は水やお湯又は、液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28851368 #1716
2,500
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28851368
2025-05-15
用途:
お菓子作り
建設業・工事業

メレンゲや生クリームの泡だてなど、通常よりも深さがあるので使いやすいと評判です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする