タイガークラウン
アルミ めん棒
アルミニウム製で扱いやすくパイ生地やクッキー生地を伸ばすのに最適です。
生地を均一にきれいに仕上げられます。
材質
ローラー部/アルミニウム、キャップ/ABS樹脂
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×32
寸法(Φ×mm)
ローラー部32×400、キャップ:31×25
耐久温度(℃)
キャップ/耐熱80/耐冷-30
内容量
1本
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗いよく乾燥させてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851420
#1738
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください