タイガークラウン
デラックス キューヒライン
生地をつけて油鍋に入れるだけで、バラや雪模様、バスケット型など手軽にスナック菓子が楽しめます。
用途
スナック菓子作りに。
材質
本体/アルミダイキャスト、ハンドル/ステンレス鋼(18-0)/天然木
品名・タイプ
特殊型
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取り、油を薄くひいてからご収納ください。
※汚れのひどい時は、しばらく温水に浸してから洗剤で洗ってください。
※熱い油を使いますので、取扱いには十分注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※タワシや磨き粉で洗うと傷がつくことがあります。
※用途以外ではご使用にならないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851465
#1756
95
73×330×105
ツリー/星/ハートバスケット
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
28851456
#1757
115
90×314×102
雪/バラ/バスケット
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください