タイガークラウン
スナックメーカー 丸型
手軽にあつあつのホットサンドが作れます!
トースターやフライパンではなかなかできない、こんがり香ばしい焼き上がり。
ガス・電熱用のコンロに適しています。
ホットケーキも作れます。
材質
本体/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/フェノール樹脂
質量(g)
380
内寸(mm)
Φ105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×360×35
寸法(Φ×mm)
焼部:108×35
品名・タイプ
ホットケーキ型
耐熱温度(℃)
ハンドル/180
内容量
1個
注意
※使用中の器具は本体が熱くなります。ハンドル以外は触れないでください。
※焼いている間は、鍋つかみまたは、キッチンタオルを使用してください。
※器具が冷えるまで、本体には触れないでください。
※五徳、コンロ以外には置かないでください。
※ハンドルを直接火にかけないでください。
※底面より火が大きくならないようにしてください。
※必ずストッパー金具をかけてご使用ください。その際、指等を挟まないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851578
#1796
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください